Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 6400 DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 26W, 172 x 150 x 51mm, 4000U/min, 480m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4577554
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     6424H
EAN/GTIN:
     5059039104703
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 150mm
Breite = 172mm
Strom max. = 1.1A
Abmessungen = 172 x 150 x 51mm
Geräuschpegel = 63dB
Lüfterdrehzahl = 4000U/min
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP20

Kugelgelagerte Hochleistungslüfter von ebm-papst. Kugelgelagerte Hochleistungslüfter von ebm-papst sind die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen und verfügen über glasfaserverstärkten Kunststoff sowie eine vollständig integrierte elektronische Kommutierung. Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff Vollständig integrierte elektronische Kommutierung Geschützt gegen Verpolung und Blockierung Anschluss über Einfachlitzen AWG 24, TR 64. Abisoliert und verzinnt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
150mm
Breite:
172mm
Strom max.:
1.1A
Abmessungen:
172 x 150 x 51mm
Geräuschpegel:
63dB
Lüfterdrehzahl:
4000U/min
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 4577554, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 6424H, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,01*
€ 102,85*
Frei Haus
ab € 126,64*
€ 159,24*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 120,13*
€ 202,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ26K
ab € 3,49*
Zubehör
ebm-papst
LZ38
ab € 5,37*
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 62,95*
Zubehör
ebm-papst
03749-2-4039
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.