Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 6424H FAN, 172X150X51MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608105
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     6424H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 6400
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Rechteckig mit runden Enden
  • Geräuschentwicklung: 63 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 8 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 282.5 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4000 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 26 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 51 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 172 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 6424H, 1608105, 160-8105
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 143,03*
    € 196,10*
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 119,49*
    € 202,68*
    Frei Haus
    ab € 130,48*
    € 220,19*
    Frei Haus
    ab € 165,05*
    € 225,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 202,68*
    € 241,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 199,48*
    € 237,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 183,00*
    € 217,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,66*
    € 165,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 119,49*
    € 142,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ26K
    ab € 3,47*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ38
    ab € 6,46*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA160
    ab € 62,46*
    Zubehör
    ebm-papst
    03749-2-4039
    ab € 8,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.