Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Näherungssensor Ultraschall, Kubisch 60 → 2000 mm analog 10 → 30 Vdc / 20 mA, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Ultraschall, Kubisch 60 → 2000 mm analog 10 → 30 Vdc / 20 mA, IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-4585555
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UB2000-F42-I-V15
EAN/GTIN:
     5059040252912
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Sensortechnik = Ultraschall
Ausgangstyp = Analog
Erfassungsbereich = 60 → 2000 mm
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 Vdc
Länge = 80mm
Breite = 96mm
Tiefe = 34mm
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 20 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Ultraschall
Ausgangstyp:
Analog
Erfassungsbereich:
60 → 2000 mm
Anschlusstyp:
5-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 Vdc
Länge:
80mm
Breite:
96mm
Tiefe:
34mm
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
20 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall näherungsschalter pepperl & fuchs, ultraschall sensor, ultraschall sensor pepperl, 4585555, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, UB2000F42IV15, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,54*
€ 247,14*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,37*
€ 247,67*
Frei Haus
ab € 229,60*
€ 249,53*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 229,58*
€ 250,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 276,27*
€ 307,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,41*
€ 365,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,93*
€ 365,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,87*
€ 343,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
012444
ab € 61,71*
Zubehör
Binder
79 3440 52 05
ab € 10,44*
Zubehör
Binder
79 3444 55 05
ab € 13,69*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A502212
ab € 8,05*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.