Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO VDE Elektriker Werkzeugsatz, Koffer 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-473350
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     473350
EAN/GTIN:
     5056070998117
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Set Typ = Elektriker
Stückzahl = 7
Lagertyp = Koffer

EN / IEC 60900:2004. VDE-Werkzeugsatz, 7-teilig, RS PRO. Der 7-teilige Elektriker-Werkzeugsatz von RS PRO wurde für mobile und stationäre Einsätze entwickelt, um sicherzustellen, dass für eine Vielzahl von Aufgaben immer das richtige Werkzeug zur Hand ist. Die Werkzeuge werden in einem Kunststoff-Werkzeugkoffer mit durchsichtigem Klappdeckel geliefert, der sich ideal zum Schutz, zur Lagerung und Organisation Ihrer Werkzeuge eignet. Das Set enthält eine Auswahl von wichtigen Handwerkzeugen einschließlich Schraubendrehern, Zangen, Schneidern Spannungsprüfer. Dieser Werkzeugsatz ist eine ausgezeichnete Wahl für Elektroarbeiten sowie für industrielle technische Anwendungen und den Einsatz zu Hause. RS PRO bietet eine Serie von hochwertigen und kompletten Werkzeugsätzen und Werkzeugkästen zu einem erschwinglichen Preis an, passend für alle Ihre Anforderungen. Eigenschaften und Vorteile: Elektriker-Werkzeugsatz: enthält alle wichtigen Handwerkzeuge für Elektroarbeiten VDE-Zangen mit eingelassenem Gelenk Schraubendreherklingen brüniert mit Chrom-Vanadium-Stahl, mit ergonomischem VDE-Power-Grip-Handgriff Werkzeugaufbewahrung: Lieferung in einem Kunststoffkoffer Hochwertige Werkzeuge geprüft nach IEC 60900: langlebig und verschleißfest Informationen zur Produktanwendung Dieser Werkzeugsatz wurde speziell für Elektriker und für alle elektrischen Anwendungen entwickelt. Was erhalten Sie? Inhalt des Kits. Schraubendreher. Schlitzschraubendreher: 0,8 x 4 x 100 mm, 1 x 5,5 x 125 mm PHILLIPS®-Schraubendreher: PH2 x 100 mm 120- bis 250-V-ac-Spannungsprüfer. Zange. 200-mm-Spitzzange - RS ; 161-237 161-237 160-mm-Kombizange - RS ; 161-192 161-192 160-mm-Seitenschneider - RS ; 161-170 161-170. Warum sollten Sie dieses Produkt auswählen? Dieser 7-teilige Werkzeugsatz ist ein großartiger Koffer zur Aufbewahrung einer Auswahl an isolierten Werkzeugen. Die Werkzeuge sind ideal für alle Arbeiten mit stromführenden Geräten. Der Koffer ist klein und tragbar, und die Auswahl von Werkzeugen eignet sich für eine Vielzahl von Aufgaben. Sie sind mit ergonomischen Griffen für bequemen Halt ausgestattet und eine großartige Wahl für den professionellen Einsatz oder für Heimwerkerarbeiten im Haus. Was bedeutet VDE-geprüft? Die Überprüfung durch VDE bestätigt, dass Werkzeuge wie Schraubendreher bei der Arbeit mit Elektrizität sicher sind. Werkzeuge, die VDE-geprüft sind, haben eine Reihe strenger Tests durchlaufen, mit denen sichergestellt wurde, dass sie die Anforderungen an Qualität, Sicherheit, Herstellung und Ergonomie erfüllen. Angesichts der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien nimmt die Anerkennung von VDE zu, üblicherweise in der Bauindustrie.
Weitere Informationen:
Set Typ:
Elektriker
Stückzahl:
7
Lagertyp:
Koffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 473350, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, RS PRO, 761734068, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,06*
€ 92,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,09*
€ 107,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 637,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.