Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Werkzeugsatz im Koffer, Anzahl Werkzeuge - 7


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395156
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     473350
EAN/GTIN:
     5056070998117
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Elektriker-Werkzeugsatz im Koffer, Typ=473350, Anzahl Werkzeuge=7, Höhe=-999, Länge=-999, Inhalt Werkzeugsatz=Seitenschneider Schlitzschraubendreher x3 Spannungsprüfer Kombizangen Radiozange, Werkzeugsatz, Typ=VDE-Werkzeugsatz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
49 mm
Nettogewicht:
1192 g
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
1192 g
Breite:
215 mm
MERCATEO_WA_NR:
8206000000
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Elektriker-Werkzeugsatz im Koffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 61,19*
€ 80,60*
Lager 115
Frei Haus
ab € 72,46*
€ 91,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 91,70*
€ 109,12
pro Kit
ab 2 Kits
€ 90,57*
€ 107,78
pro Kit
ab 5 Kits
€ 88,03*
€ 104,76
pro Kit
ab 10 Kits
€ 85,23*
€ 101,42
pro Kit
ab 500 Kits
€ 72,46*
€ 86,23
pro Kit
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 640,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.