Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Aluminium Rückwand 3U x 42TE, 213.02 x 128.4mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-487696
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     30849-021
EAN/GTIN:
     5059040276567
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
gehäuse, zubehör
Typ = Rückwand
Farbe = Grau
Material = Aluminium
Breite = 128.4mm
Belüftet = Ja
Teileinheiten = 42TE
Abmessungen = 213.02 x 128.4mm
Höheneinheiten HE = 3U

ratiopacPRO Rückwände, ungeschirmt. Rückwände mit Perforation Ungeschirmt Montage an Modulschienen
Weitere Informationen:
Typ:
Rückwand
Farbe:
Grau
Material:
Aluminium
Breite:
128.4mm
Belüftet:
Ja
Teileinheiten:
42TE
Abmessungen:
213.02 x 128.4mm
Höheneinheiten HE:
3U
Weitere Suchbegriffe: 487696, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, nVent SCHROFF, 30849021, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Panels
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,39*
€ 15,39*
1
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 15,46*
2
€ 6,90*
ab € 12,45*
€ 17,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,11*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,54*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0851*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,10*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.