Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Rückwand, perforiert, zur Montage an Modulschienen - RUECKWAND PERFOR. 3HE 42TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Rückwand, perforiert, zur Montage an Modulschienen - RUECKWAND PERFOR. 3HE 42TE
SCHROFF Rückwand, perforiert, zur Montage an Modulschienen - RUECKWAND PERFOR. 3HE 42TE
SCHROFF Rückwand, perforiert, zur Montage an Modulschienen - RUECKWAND PERFOR. 3HE 42TE
SCHROFF Rückwand, perforiert, zur Montage an Modulschienen - RUECKWAND PERFOR. 3HE 42TE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.8152
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30849021
EAN/GTIN:
     4036088057830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
gehäuse, zubehör

Rückwand, perforiert, ungeschirmt, für RatiopacPRO und PropacPRO, 3 HE, 42 TE

REAR PANEL PERF. 3U 42HP

Ungeschirmt - Montage an Modulschienen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Frontblenden
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
42 TE
Höhe:
112.35 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.173 kg
Bruttogewicht:
0,173
Weitere Suchbegriffe: PERF, PANEL, 3U, REAR PANEL PERF. 3U 42HP, REAR, 30849-021, 30849021, 42HP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 13,39*
€ 15,39*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 15,46*
2
€ 6,90*
ab € 12,45*
€ 17,47*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,11*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,54*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0851*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,10*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.