Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 50 mm → 1,8 m, PNP Ausgang, M12-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-488122
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O5H500
EAN/GTIN:
     5059040092082
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 50 mm → 1,8 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = M12-Anschluss
Gleichspannung max. = 36V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 200 mA
Betriebstemperatur min. = -25°C

CE, UL. Serie O5 - Lichtschranken. Rotlichtsensor Hohe Reich-/Tastweite Stecker drehbar Ideal für Verpackungs- und Fördertechnik
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
50 mm → 1,8 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
M12-Anschluss
Gleichspannung max.:
36V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
200 mA
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, näherungsschalter ifm, lichttaster, 488122, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, ifm electronic, O5H500, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 136,43*
€ 149,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,88*
€ 151,42*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,12*
€ 162,69*
5 Tage
3
€ 6,95*
ab € 147,70*
€ 164,40*
Frei Haus
ab € 156,60*
€ 170,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,29*
Zubehör
ifm electronic
E21085
ab € 13,14*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,40*
Zubehör
ifm electronic
E21087
ab € 6,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.