Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Peltier-Element
>
Artikel
Adaptive Peltier-Element 82.2W +71K max., 8.4A, 15.7V 40 x 40mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-4901525
Hersteller:
Adaptive
Herst.-Nr.:
ETH-127-14-11-S-RS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 82.2W
Temperaturdifferenz max. = +71K
Strom max. = 8.4A
Spannung max. = 15.7V
Abmessungen aktive Fläche = 40 x 40mm
Länge aktive Fläche = 40mm
Stärke aktive Fläche = 3.8mm
Breite aktive Fläche = 40mm
Thermoelektrische Kühlermodule, adaptiv. Die thermoelektrischen Module nutzen den Peltier-Effekt, um bei Stromzugabe Wärme zu abzuführen. Effektive Kühlleistung von mW bis mehrere hundert Watt Max. Temperatur auf der heißen Seite Th = 90 °C für beste langfristige Leistung Module können mit einem Kühlkörperkleber angebracht werden. Anwendungen in Kühl- und Stromerzeugung Mit Silikon abgedichtete Optionen
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
82.2W
Temperaturdifferenz max.:
+71K
Strom max.:
8.4A
Spannung max.:
15.7V
Abmessungen aktive Fläche:
40 x 40mm
Länge aktive Fläche:
40mm
Stärke aktive Fläche:
3.8mm
Breite aktive Fläche:
40mm
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
>
Peltiermodule
Weitere Suchbegriffe:
4901525
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
,
Peltiermodule
,
Adaptive
,
ETH1271411SRS
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Electronics Heating & Cooling Components
,
Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16, 16-teilig, 05003474001
Wera
05003474001
ab € 33,96*
Zubehör
Bergquist Wärmeleitmaterial, 0.5W/m·K, Hi-Flow 625 Selbstklebend, Stärke 0.127mm, 300 x 300mm
Bergquist
HF625-0.005-AC-1212
ab € 84,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen