Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 0,1 → 0,16 A 690 V ac 93mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4921737
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278475 PKZM01-0,16
EAN/GTIN:
     5059039085293
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
motorschutzschalter eaton
Nennstrom = 0,1 → 0,16 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V ac
Serie = Eaton Moeller
Gesamtlänge = 93mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 90.5mm

IEC/EN 60947. VDE 0660, UL 508, CSA. PKZM01 - Motorschutzschalter. Motorschutzschalter. Drucktastenbetätigt Reihe von 0,1 bis 16A In Kombination mit Gehäuse für Aufbau (Best.-Nr. ; 492-1585 492-1585 ) und Einbau (Best.-Nr. ; 492-1642 492-1642 ) hoher Schutzgrad. Zubehör. Hilfsschalter 1-Schließer, Frontmontage Arbeitsstromauslöser, 230 Vac / 50 Hz oder 24 Vdc, linksseitig anbaubar
Weitere Informationen:
Nennstrom:
0,1 → 0,16 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V ac
Serie:
Eaton Moeller
Gesamtlänge:
93mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
90.5mm
Weitere Suchbegriffe: motorschutzschalter, 4921737, Automation, Elektromotoren, Eaton, 278475PKZM010,16, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,81*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,90*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 19,00*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,84*
Zubehör
Eaton
283149
ab € 3,74*
Zubehör
Eaton
276550
ab € 18,20*
Zubehör
Eaton
073139 U-PKZ0(415V50HZ)
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.