Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xStart Leistungsschütz 110 V ac-Spule, 3 -polig , 400 V ac / 17 A 7,5 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton xStart Leistungsschütz 110 V ac-Spule, 3 -polig , 400 V ac / 17 A 7,5 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte
Eaton xStart Leistungsschütz 110 V ac-Spule, 3 -polig , 400 V ac / 17 A 7,5 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte
Eaton xStart Leistungsschütz 110 V ac-Spule, 3 -polig , 400 V ac / 17 A 7,5 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte
Artikel-Nr.:
     108EL-4930191
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277001 DILM17-10(110V50HZ,120V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082770013
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Spulenspannung = 110 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V ac
Kontaktnennstrom = 17 A
Reihe = xStart
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraube
Länge = 85mm
Tiefe = 138mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V ac
Kontaktnennstrom:
17 A
Reihe:
xStart
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraube
Länge:
85mm
Tiefe:
138mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 110v ac, hauptschütz, eaton hauptschütz, 4930191, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 277001DILM1710(110V50HZ,120V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,86*
€ 46,09*
6 Tage
5
€ 8,90*
ab € 37,58*
€ 48,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,02*
€ 54,83*
€ 5,00*
ab € 46,47*
€ 57,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,25*
€ 66,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101041
ab € 5,61*
Zubehör
Eaton
104944
ab € 48,55*
Zubehör
Eaton
104945
ab € 48,52*
Zubehör
Eaton
104946
ab € 48,60*
Zubehör
Eaton
104947
ab € 48,80*
Zubehör
Eaton
104948
ab € 48,80*
Zubehör
Eaton
108792
ab € 92,03*
Zubehör
Eaton
278461
ab € 89,80*
Zubehör
Eaton
278472
ab € 167,09*
Zubehör
Eaton
281139
ab € 14,25*
Zubehör
Eaton
281140
ab € 14,29*
Zubehör
Eaton
281156
ab € 35,28*
Zubehör
Eaton
281158
ab € 37,06*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
276422
ab € 5,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.