Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Ethernetkabel Cat.5, 5m, Grün Patchkabel, A RJ45 U/FTP Stecker, B RJ45, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4983038
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09457511127
EAN/GTIN:
     5059039167432
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
LAN Kategorie = Cat.5m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/FTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = RJ45
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Außenmantelmaterial = PVC
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Schutzart = IP20

RJ Industrielle Patchkabel Cat5, IP20. Vollständig geprüft und passend mit RJ45 Standardbuchsen. Kabelstandard gemäß Mit ISO/IEC 11801: Klasse D Grüne PVC-Ummantelung Kabel Ø 6,5 mm
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/FTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
RJ45
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Außenmantelmaterial:
PVC
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat 5m grün, patch kabel, patch-kabel 5m, 4983038, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, HARTING, 09457511127, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,39*
€ 46,37*
€ 6,90*
ab € 34,29*
€ 46,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,66*
€ 46,72*
€ 3,90*
ab € 35,52*
€ 47,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,32*
€ 50,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 78,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,48*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 4,72*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.