Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel 5,0m IP20, Class D 09457511127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel 5,0m IP20, Class D 09457511127
Patchkabel 5,0m IP20, Class D 09457511127
Artikel-Nr.:
     3517B-89044218
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09457511127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel 5,0m IP20, Class D 09457511127

Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
Kategorie:
5
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabelkonstruktion:
1x4
AWG-Querschnitt:
22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,39*
€ 46,37*
€ 6,90*
ab € 34,29*
€ 46,38*
€ 8,95*
ab € 33,66*
€ 46,72*
€ 3,90*
ab € 35,52*
€ 47,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,32*
€ 50,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 78,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,48*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 4,72*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.