Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,8 mm Klavierdraht: 2,2 mm Litzendraht: 13 mm 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,8 mm Klavierdraht: 2,2 mm Litzendraht: 13 mm 200 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,8 mm Klavierdraht: 2,2 mm Litzendraht: 13 mm 200 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,8 mm Klavierdraht: 2,2 mm Litzendraht: 13 mm 200 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,8 mm Klavierdraht: 2,2 mm Litzendraht: 13 mm 200 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5001367
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     02 02 200
EAN/GTIN:
     4003773059820
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Zangentyp = Kombizange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 200 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Zum Schneiden von = Hartdraht, Pianodraht, Standarddraht
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
200 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Zum Schneiden von:
Hartdraht, Pianodraht, Standarddraht
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, kombinationszange 200mm knippex, kombinationszange, kombinationszange knipex, 5001367, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 0202200, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 14,04*
€ 17,07*
1
€ 5,90*
ab € 14,41*
€ 17,33*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 14,38*
€ 17,38*
1
€ 5,00*
ab € 14,60*
€ 17,59*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,04*
€ 20,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.