Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5001395
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     02 02 180
EAN/GTIN:
     4003773059813
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Zangentyp = Kombizange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 180 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Zum Schneiden von = Hartdraht, Pianodraht, Standarddraht
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
180 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Zum Schneiden von:
Hartdraht, Pianodraht, Standarddraht
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, knipex kombinationszange 180mm, kombinationszange, kombinationszange knipex, 5001395, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 0202180, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 6,90*
ab € 13,00*
€ 15,80*
1
€ 5,90*
ab € 13,27*
€ 16,14*
1 Tag
47
1
€ 7,90*
ab € 13,26*
€ 16,21*
6
€ 5,95*
ab € 14,33*
€ 16,59*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,84*
€ 19,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.