Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HIS-3 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt Schwarz, Ø 6.4mm Schrumpfrate 3:1, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton HIS-3 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt Schwarz, Ø 6.4mm Schrumpfrate 3:1, Länge 5m
HellermannTyton HIS-3 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt Schwarz, Ø 6.4mm Schrumpfrate 3:1, Länge 5m
HellermannTyton HIS-3 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt Schwarz, Ø 6.4mm Schrumpfrate 3:1, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-5014385
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30600 HIS-3-6/2-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     4031026218748
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 6.4mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 2mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 5m
Material = Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich = –55 → +135 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Standards = CSA, ELV-konform, RoHS, UL

Wärmeschrumpfschlauch HIS-3. Wärmeschrumpfschlauch in nützlichen Spenderboxen für einfache Aufbewahrung und Handhabung. Der Schlauch hat eine ideale Schrumpfrate von 3:1, sodass er fast jede Wärmeschrumpfaufgabe erfüllen kann. Ideal für die elektrische Isolierung und mit einem hohen Schutz gegen mechanischen Abrieb ausgestattet. HIS-3 eignet sich für den Einsatz in den Bereichen Solar, Wind, Elektronik, Schiffbau und Militär. Eigenschaften und Vorteile. Dünnwandiger und flexibler Wärmeschrumpfschlauch Die Wärmeschrumpfrate von 3:1 ist das optimale Verhältnis für eine Vielzahl von Anwendungen Zuverlässige elektrische Isolierung Verpackt in Spenderboxen Spenderboxen ermöglichen, dass der Schlauch auch nach dem Öffnen einer Box staubfrei bleibt In verschiedenen Farben und Größen erhältlich Halogenfrei Schwer entflammbar (UL94 V2, FMVSS 302-Schutzart) Hoher mechanischer Schutz. Warum sollte ich HellermannTyton HIS-3 Wärmeschrumpfschläuche verwenden? HellermannTyton Schrumpfschläuche sind optimal aufeinander abgestimmt, um vor mechanischen, ökologischen, chemischen oder elektrischen Einflüssen zu schützen. Was bedeutet eine Schrumpfrate von 3:1? Ein Verhältnis von 3:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Wie kann ich den Schlauch schrumpfen? Eine Heißluftpistole oder ein Wärmeschrumpfofen sind ideale Möglichkeiten zum Schrumpfen Ihres Schlauches. Überprüfen Sie vor dem Erwärmen immer, ob Sie die richtige Heiztemperatur Ihres Schlauches kennen. Achten Sie darauf, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen beachtet wurden, bevor Sie ein Heizgerät verwenden.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6.4mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
2mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
5m
Material:
Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich:
–55 → +135 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Standards:
CSA, ELV-konform, RoHS, UL
Weitere Suchbegriffe: 5014385, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 30830600HIS362POXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
153
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 11,41*
€ 14,83*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,15*
€ 15,82*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,39*
€ 16,56*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 13,39*
€ 17,27*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,45*
€ 17,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,45*
Zubehör
HellermannTyton
410-37001
ab € 6,80*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,99*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,20*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 42,47*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,98*
Zubehör
HellermannTyton
NGM12-BLK
ab € 0,64*
Zubehör
HellermannTyton
118-04700 T18ROS-PA66HS-BK
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.