Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg NEB/J Leistungssteckverbinder Buchse, 12 V / 1A, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5051687
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     NEB/J 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Nennstrom = 1A
Stecker / Buchse = Buchse
Betriebsspannung = 12 V
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Serie = NEB/J
Betriebstemperatur min. = -10°C

Das Isolatormaterial wurde vom Hersteller geändert, siehe Produktänderungsbenachrichtigung im Abschnitt Technische Referenz. Netzteilbuchsen für Lötung auf Drähte. Netzteil-Buchsenleiste mit Lötanschlussklemmen. Mit oder ohne Restkontakt erhältlich.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
1A
Stecker / Buchse:
Buchse
Betriebsspannung:
12 V
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Serie:
NEB/J
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteilbuchse, kleinspannung steckverbinder buchse, leistungsstecker, 5051687, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Lumberg, NEBJ25, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,52*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,53*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,13*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,88*
1 Tag
1702
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,808*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
XNESJ 250
ab € 0,58*
Zubehör
Lumberg
NES/J 25
ab € 0,32*
Zubehör
Lumberg
NES/J 250
ab € 0,628*
Zubehör
Lumberg
1634 02
ab € 0,86*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,66*
Zubehör
Lumberg
1614 20
ab € 1,78*
Zubehör
Lumberg
1633 04
ab € 0,97*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 4,86*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.