Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kleinspannung Steckverbinder
>
Artikel
DC-Einbauschaltbuchse, 6,5 mm, 2,35 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-40F1324
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
NEB/J 25
EAN/GTIN:
4099889874341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
DC-Einbauschaltbuchsen mit Befestigungsflansch Typ Lumberg NEB/J. 2polig, gerade Ausführung, mit Öffner und Lötaugen, Gehäuse aus Kunststoff; Farbe: schwarz. Nennspannung: 12 VDC, Strombelastbarkeit: 1,0 A, Prüfspannung: 500 V/60 s. Technische Merkmale (Typ, Mittelstiftdurchmesser (Md), Öffnungsdurchmesser (Öd)): NEB/J 25, Md 2,35, Öd 6,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Einbauschaltbuchse
Farbe:
schwarz
Lochdurchmesser:
6.5 mm
Montage:
Einbaumontage
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
1 A
Schaltfunktion:
Ja
Stiftdurchmesser:
2.35 mm
mit Knickschutz:
Nein
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00172 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Netzsteckverbinder
>
Niedervoltsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Netzteilbuchse
,
kleinspannung steckverbinder buchse
,
leistungsstecker
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
,
Netzgerätesteckverbinder
,
DC-Steckverbinder
,
DC-Steckverbindung
,
DC-Einbaubuchse
,
Kleinspannungseinbaubuchse
,
Netzsteckverbinder
,
Netzsteckverbindung
,
Kleinspannungssteckverbinder
,
Niedervoltsteckverbinder
,
Buchse
,
Einbaubuchse
,
Einbaudose
,
Einbaukupplung
,
Gerätebuchse
,
Gerätedose
,
Schaltbuchse
,
Hohlbuchse
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,52*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,53*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,13*
€ 1,82*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,88*
Lager 139
1 Tag
1702
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,808*
€ 2,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg LUM-XNESJ250
Lumberg
XNESJ 250
ab € 0,58*
Zubehör
Lumberg Netzanschluss
Lumberg
NES/J 25
ab € 0,32*
Zubehör
Lumberg Netzanschluss
Lumberg
NES/J 250
ab € 0,628*
Zubehör
1634 Hohlstecker vernickelt 24 V DC / 3A, Innen-Ø 2.5mm / Außen 5.5mm x 46.5mm, Kabelmontage
Lumberg
1634 02
ab € 0,86*
Zubehör
binder Verbinderdichtung Lötring Ø 22mm, L. 13mm
Binder
04-0186-009
ab € 0,66*
Zubehör
Lumberg 16 DC Buchse vernickelt 12,0 V / 1.0A, 2.35mm Stift, Tafelmontage
Lumberg
1614 20
ab € 1,78*
Zubehör
Lumberg 1633 Hohlstecker vernickelt 24,0 V / 2.0A x 46.5mm, Kabelmontage
Lumberg
1633 04
ab € 0,97*
Zubehör
Lumberg Leiteranschlussmutter
Lumberg
0384
ab € 4,86*
Zubehör
Lumberg Schirmring für Stromversorgungssteckverbinder in robuster Ausführung
Lumberg
0382
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen