Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Elektromagnetisches Relais
>
Artikel
Finder Monostabiles Relais, Steckrelais 3-poliger Wechsler 16A 24V ac Spule / 2.2W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-5111234
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
62.83.8.024.0000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Spulenspannung = 24V ac
Kontaktanordnung = 3-poliger Wechsler
Montage Typ = Flanschbefestigung
Schaltstrom = 16A
Anzahl der Pole = 3
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Länge = 68mm
Spulenwiderstand = 74Ω
Spulenleistung = 2.2W
Tiefe = 38.2mm
Schaltleistung AC max. = 4 kVA
UL, VDE. Magnetisches blasgeformtes Leistungsrelais ebenfalls verfügbar ( ; 8949405 8949405 und ; 8949414 8949414 ). Industrielle Leistungsrelais Serie 62. Die Leistungsrelais der Serie 62 von Finder. Dank verschiedenen verfügbarer Befestigungstypen, welche Leiterplatten, Stecker und Flansch einschließen, können Sie sicher sein, dass Sie eine geeignete Version finden. Durch verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten gemäß EN 60335-1, mit 6 mm Abstand und 8 mm Kriechstrecke, sind sie perfekt für Ihre Anwendung. 2-poliger und 3-poliger Schließer haben einen Kontaktabstand von 3 mm Kontaktwerkstoff: AgCdO Isolierung Spule zu Kontakt 6 kV (1,2/50 μs)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac
Kontaktanordnung:
3-poliger Wechsler
Montage Typ:
Flanschbefestigung
Schaltstrom:
16A
Anzahl der Pole:
3
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Länge:
68mm
Spulenwiderstand:
74Ω
Spulenleistung:
2.2W
Tiefe:
38.2mm
Schaltleistung AC max.:
4 kVA
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Elektrische Relais
Weitere Suchbegriffe:
Steckrelais
,
24v ac steckrelais
,
steckrelais finder
,
steckrelais 24v
,
5111234
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Elektrische Relais
,
Finder
,
628380240000
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Power Relays
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,45*
€ 18,37*
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,89*
€ 22,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,78*
€ 24,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS B72220 Varistor, 630pF, 430V, 275V, 151J, Metall / 100A, 8000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.4mm
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,95*
Zubehör
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 220nF / 100Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,02*
Zubehör
Panasonic V Überspannungsschutz, 6.75nF, 47V, 30V, 14J, ZNR / 10A, 2000A max., mm, Ø 15.5mm, 5mm, L. 38.5mm
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm
RS Pro
7975942
ab € 99,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen