Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 628380240000 LEISTUNGSRELAIS 3PDT, 24VAC, 16A, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050897
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     628380240000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 74 ohm
  • Produktpalette: 62 Series
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Cadmium-Oxid
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, 24v ac steckrelais, steckrelais finder, steckrelais 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, FINDER, 628380240000, 3050897, 305-0897
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 10,45*
    € 18,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,89*
    € 22,32*
    € 8,95*
    ab € 15,78*
    € 24,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,32*
    € 26,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72220S0271K101
    ab € 2,95*
    Zubehör
    Kemet
    PMR209MC6220M100R30
    ab € 9,02*
    Zubehör
    Panasonic
    ERZV14D470
    ab € 0,19*
    Zubehör
    RS Pro
    7975942
    ab € 99,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.