Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 600 F DC-Axiallüfter, Gleitlager, 5 V dc / 1.2W, 60 x 60 x 15mm, 4000U/min, 29m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5124331
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     605 F
EAN/GTIN:
     5059039107964
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 5 V dc
Höhe = 60mm
Leistungsaufnahme = 1.2W
Strom max. = 220mA
Abmessungen = 60 x 60 x 15mm
Geräuschpegel = 27dB
Lüfterdrehzahl = 4000U/min
Lagertyp = Gleitlager
Schutzart = IP20

Miniatur- und Slimline-Lüfter. Ebm papst bietet eine Vielzahl von DC-Axiallüftern, die in eine Reihe von Konzeptgeräten integriert werden können. Ebm papst DC-Lüfter verfügen über elektronisch kommutierte Antriebe, die vor Verpolung schützen. DC-Lüfter haben das zusätzliche Merkmal einer langen Lebensdauer aufgrund der erhöhten Effizienz der bürstenlosen Antriebe. • Ideal für flache Anwendungen • Kann zum Ein- oder Ausblasen montiert werden
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
5 V dc
Höhe:
60mm
Leistungsaufnahme:
1.2W
Strom max.:
220mA
Abmessungen:
60 x 60 x 15mm
Geräuschpegel:
27dB
Lüfterdrehzahl:
4000U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axialgebläse dc, 5124331, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 605F, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,16*
€ 25,24*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 20,29*
€ 31,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,93*
€ 35,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
FF172
ab € 39,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 1,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 31,00*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ 281
ab € 2,88*
Zubehör
ebm-papst
FF60
ab € 37,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.