Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 9062, LED Drehfeldrichtungsanzeiger mit Prüfspitze, 300V CAT III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5131834
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 9062
EAN/GTIN:
     5060641240826
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Anschlusstyp = Prüfspitze
Überspannungskategorie = Up-Kat. III 300V
Anzeigentyp = LED
Sicherheitskategorie = CAT III 300 V
Kontaktlos = Kontaktlos
Stromaufnahme = 20mA
Batterietyp = 9 V
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 61 x 27 x 124mm
Gewicht = 150g
Höhe = 124mm
Länge = 61mm
Frequenz max. = 400Hz
Betriebstemperatur min. = 0°C

Fluke PhasendrehDie Fluke Phasendrehungsanzeige hat eine Spannung von bis zu 400 V und einen Frequenzbereich von 2 Hz bis 400 Hz. Es kann zur Bestimmung der Drehrichtung von synchronen und asynchronen Drehstrommotoren verwendet werden. Die kontaktlose Erkennung ist ideal für den Einsatz an Motoren, bei denen die Welle nicht sichtbar ist. Die beigelegten Prüfspitzen haben einen variablen Klemmbereich für sicheren Kontakt, insbesondere bei industriellen Steckdosen. Es umfasst 3 Messleitungen (schwarz), 3 flexible Prüfspitzen (schwarz), 3 Krokodilklemmen (schwarz), 1 x 9-V-Batterie und ein Benutzerhandbuch.Eigenschaften und VorteileKontinuierliche Betriebszeit 3-phasige Anzeige über LED Anzeige der Phasendrehung Kontaktlose Bestimmung der Drehrichtung von laufenden Motoren Bestimmen Sie die Rotation laufender Motoren, indem das Instrument einfach auf das Motorgehäuse setzen Prüfen Sie die korrekte Drehrichtung von Motoren vor dem Anschluss Abgesicherte Messleitungen mit 4 mm freiliegenden Metallspitzen Betriebshöhe: Bis zu 2000 m Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation): 15 % bis 80 %AnwendungenVorschubmotoren Antriebe Elektrische SystemeZertifizierungenSchutzart IP40 IEC61010/EN61010, IEC61557-7/EN61557-7 CAT III, 300 VKaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Prüfspitze
Überspannungskategorie:
Up-Kat. III 300V
Anzeigentyp:
LED
Sicherheitskategorie:
CAT III 300 V
Kontaktlos:
Kontaktlos
Stromaufnahme:
20mA
Batterietyp:
9 V
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
61 x 27 x 124mm
Gewicht:
150g
Höhe:
124mm
Länge:
61mm
Frequenz max.:
400Hz
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, drehfeldanzeiger fluke, drehfeldanzeiger, 5131834, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Fluke, FLUKE9062, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Phase Rotation Testers
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,59*
€ 228,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 193,43*
€ 228,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,47*
€ 245,02*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,86*
€ 245,69*
€ 5,95*
ab € 221,80*
€ 251,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,44*
€ 271,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,41*
€ 252,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,49*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 65,55*
Zubehör
Fluke
2435092
ab € 73,03*
Zubehör
Fluke
2435108
ab € 79,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.