Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 9062 Drehfeldmessgerät CAT III 300V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55988
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2435077
EAN/GTIN:
     0095969291385
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Drei Funktionen in kompakter Form: Drehfeldrichtungsanzeiger, Motordrehrichtungstester und berührungslose Erkennung der Drehrichtung von geschlossenen synchronen und asynchronen Dreiphasenmotoren.
Features:
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung von Elektromotoren
Lieferumfang:
Batterie · Krokodilklemmen · Flexible Prüfspitzen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Länge:
124 mm
Breite:
61 mm
Schutzart:
IP40
Typ:
9062
Messfunktion:
Drehfeldprüfung
Anzeige:
LED
Frequenz (max.):
400 Hz
Messkategorie:
CAT III 300 V
Messbereich V/AC max.:
440 V
Messbereich V/AC min.:
120 V
Frequenz (min.):
2 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Drehfeldmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, drehfeldanzeiger fluke, drehfeldanzeiger, 00095969291385, 00000002435077, 02050000808296
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 206,75*
€ 238,82*
Frei Haus
ab € 205,74*
€ 238,83*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 223,92*
€ 249,21*
€ 5,95*
ab € 228,27*
€ 253,55*
Frei Haus
ab € 229,65*
€ 253,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,45*
€ 277,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,28*
€ 260,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
€ 11,31*
Zubehör
Fluke
3790607
€ 335,83*
Zubehör
Fluke
681114
€ 81,53*
Zubehör
Fluke
3521976
€ 46,66*
Zubehör
Fluke
2435092
€ 90,89*
Zubehör
Fluke
2435108
€ 93,13*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
€ 128,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.