Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
RS PRO Einzeladerleitung 6 mm², 9 AWG 25m Schwarz PVC isoliert Ø 4.9mm 80/0,3 mm Litzen
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5167906
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5167906
EAN/GTIN:
5056112027119
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 6 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 80/0,3 mm
Länge = 25m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Nennstrom = 48 A
Leitermaterial = Kupfer getempert
Standards = BS 6231
Serie = FLEXIBLE BK
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzengröße = 0,3 mm
Die Anzahl der in der Kabelherstellung verwendeten Litzen kann variieren. Der Nennstrom ist angegeben für einen einadrigen Draht in freier Luft bei einer T ;sub>Umgebungstemperatur ;/sub> = 35 °C. Der in Klammern angegebene Nennstrom gilt für zwei Kabel, die bei einer T ;sub>Umgebungstemperatur ;/sub> = 35 °C in einem Leerrohr o. ä. gebündelt und eingeschlossen sind. RS Pro Einadriges Steuerkabel - Typ BK. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen einadrigen Steuerkabeln. Hergestellt mit einem hochwertigen, weichgeglühten Kupferleiter und mit PVC (Polyvinylchlorid) isoliert. Diese Kabel werden auf einer Rolle geliefert und sind die ideale Lösung für Schaltanlagen- und Steuergeräteverdrahtungen. Eigenschaften und Vorteile. • Maximale Betriebstemperatur von 70 °C. • Nennspannung von 600 V • 25 m Länge • Einadriges Kabel - Flexible Ausführung BK • Erfüllt die BS6231-Standards • Schwer entflammbar. Anwendungen. Einadriges Steuerkabel hat eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie:. • Elektrische Schaltschränke • Industrielle Elektroinstallationen • Kleine elektronische Geräte • Relais- und Instrumententafeln • Kontrollmessung • Motorstarter. Warum würden Sie sich für RS Pro für ein einadriges Steuerkabel entscheiden?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
80/0,3 mm
Länge:
25m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Nennstrom:
48 A
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Standards:
BS 6231
Serie:
FLEXIBLE BK
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzengröße:
0,3 mm
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
litze schwarz
,
litze
,
litze h07v-k 1x6
,
5167906
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
RS PRO
,
6ABK6BK25R
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,22*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 2,6088* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 98,58*
€ 117,31
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 96,82*
€ 115,22
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 87,62*
€ 104,27
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 80,21*
€ 95,45
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 75,75*
€ 90,14
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 65,22*
€ 77,61
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,44*
Zubehör
SES Sterling Helavia Kabelschlauch Schwarz Neopren für Kabel-Ø 3mm bis 6mm, Länge 25mm, Dehnbar
SES-Sterling
02010004010
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen