Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron DIP-Schalter Gleiter 4-stellig 4PST, Kontakte vergoldet 25 mA @ 24 V dc, bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-534746
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6S-4102-H
EAN/GTIN:
     5059039401925
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Positionenanzahl = 4
Montageart = SMD
Kontaktmaterial = Vergoldet
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Gleiter
Kontaktnennstrom = 25 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch = 1000Operations
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
Durchschlagsfestigkeit = 500V ac

Schiebeschalter, Serie A6S. DIL-Schalter für SMD-Montage nach DIL-Standards Automatische Montage mit IC-Bestückungsautomaten möglich. Oberflächenmontage Flache Betätigungselemente als abgedichtete Bandversionen erhältlich Vergoldete Kontakte Kontaktwiderstand: max. 200 MΩ Isolationswiderstand: min. 100 MΩ bei 250 V DC RoHS-kompatibel Mechanische Lebensdauer: 1000 Schaltvorgänge
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
4
Montageart:
SMD
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Gleiter
Kontaktnennstrom:
25 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch:
1000Operations
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Durchschlagsfestigkeit:
500V ac
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, Schiebeschalter, dip-schalter 4-polig, smd schalter, schiebeschalter on off, 534746, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Omron, A6S4102H, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,53*
1 Tag
13135
1
€ 14,99*
ab € 1,15*
€ 2,72*
1 Tag
384
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,80*
3
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,95*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,54*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
1825006-7
ab € 1,67*
Ähnlich
TE Connectivity
1825058-7
ab € 0,84*
Ähnlich
Multicomp
MCDM(R)-04-T
ab € 0,654*
Ähnlich
Multicomp
MCEMR-04-T
ab € 0,803*
Ähnlich
TE Connectivity
1-1825059-3
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.