Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron A6S-4102-H DIP-Schalter Polzahl 4 SMD Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S027022
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6S-4102-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Slide Dip Switch, 4 Switches, SPST, Latched, 0.025A, 24VDC, Solder Terminal, Surface Mount-straight
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
A6S-4102-H
Engineering Part No:
A6S4102H
Engineering Series No:
A6S
Aktuator-Ausführung:
Flach
Aktuator-Typ:
Slide
Bauart:
SMD
Polzahl:
4
RM:
2.54 mm
Schaltstellung:
Aus/Ein
Verpackungsart:
Bag
Schaltleistung:
0.025 A/24 V/DC
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,53*
1 Tag
13135
1
€ 14,99*
ab € 1,15*
€ 2,72*
1 Tag
384
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,80*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,95*
5
€ 8,95*
ab € 1,54*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
1825006-7
ab € 1,67*
Ähnlich
TE Connectivity
1825058-7
ab € 0,84*
Ähnlich
Multicomp
MCDM(R)-04-T
ab € 0,654*
Ähnlich
Multicomp
MCEMR-04-T
ab € 0,803*
Ähnlich
TE Connectivity
1-1825059-3
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.