| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5369073 Herst.-Nr.: 88970323 EAN/GTIN: 3593150026169 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hersteller Serie = Millenium 3 Anzahl der Eingänge = 6 Ausgangstyp = Relais Zur Verwendung mit = Serie Millenium 3 Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac Eingangstyp = Digital Anzahl der Ausgänge = 4 Kommunikationsschnittstellentyp = Seriell, USB
Erweiterungsmodule. Ein Modul kann in Verbindung mit Verlängerungseinheiten verwendet werden, um eine Steuereinheit auf 50 E/A max. zu erweitern. Die Verwendung dieses Moduls und des Modbus-Modul schließen sich gegenseitig aus. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller Serie: | Millenium 3 | Anzahl der Eingänge: | 6 | Ausgangstyp: | Relais | Zur Verwendung mit: | Serie Millenium 3 | Versorgungsspannung: | 100 → 240 V ac | Eingangstyp: | Digital | Anzahl der Ausgänge: | 4 | Kommunikationsschnittstellentyp: | Seriell, USB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 5369073, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Crouzet, 88970323, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 128,32* | € 164,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 128,48* | € 164,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 138,59* | € 182,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|