Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Penta MS13 Spitzzange / Backen 48mm gebogen Schneidkraft → 2,8 mm 185 mm VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-539621
Hersteller:
     Penta
Herst.-Nr.:
     MS13RS- 185
EAN/GTIN:
     3701075752050
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Zangentyp = Spitzzange
Schneidkapazität = 2,8 mm
Spitzen-Art = gebogen
Backenlänge = 48mm
Modellnummer = MS13

IEC 60900. Isolierte Zange. Qualitätssicherheitswerkzeuge "Orange", die gemäß den Anforderungen der britischen Elektrizitätswirtschaft isoliert, geprüft und markiert sind. Die Isolierung hat ausgezeichnete mechanische und elektrische Eigenschaften (Temperaturbereich -20 °C bis + 70 °C) und wurde auf mindestens 10000 V, 50 Hz 3 Minuten lang während verschiedener Herstellungsphasen geprüft. Die Isolierung ist positiv an das Werkzeug gebunden, stoßfest, schwer entflammbar und beständig gegenüber den meisten Säuren. Um eine beschädigte Isolierung optisch feststellen zu können, ist die Endbeschichtung "orange" und die darunter liegenden Beschichtungen sind "weiß". Diese Werkzeuge schützen den Benutzer bei Arbeiten unter Spannung, versehentlichem Kontakt oder Überschlag bei der Arbeit an oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen und sind garantiert bis zu 1000 V. Eine Auswahl an Zangen, die für den Einsatz in vielen Anwendungen geeignet sind:
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Schneidkapazität:
2,8 mm
Spitzen-Art:
gebogen
Backenlänge:
48mm
Modellnummer:
MS13
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, elektronik-spitzzange gebogen, elektronik spitzzange, penta spitzzange, 539621, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Penta, MS13RS185, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITL Insulated Tools
9111051
ab € 42,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.