Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC CJP2 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 10mm / Hub 35mm, bis 0,7 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-547518
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDJP2B10-35D
EAN/GTIN:
     5059039836109
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 35mm
Bohrung = 10mm
Ausführung = Zweifach
Serie = CJP2
Länge = 74.5mm
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 74.5 x 15 x 19mm
Breite = 15mm
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Höhe = 19mm
Betriebstemperatur min. = -10°C

Zylinder. Bohrungsdurchmesser 6, 10, 16 mm Magnetischer Kolben, Standard Kompaktes Design Schmierung nicht erforderlich Stangenende mit Außengewinde Schutzart IP67 Prüfdruck: 1,05 bar Arbeitsdruck: 1,2 bar, 6 mm Ø und 0,6 bar, 10 mm / 16 mm Ø (min.) 7 bar (max.) Umgebungs und Flüssigkeitstemperatur: -10 ºC bis +60 °C Kolbenhubtoleranz: +1,0 mm; -0 mm Gummistoßschutzpolster an beiden Enden
Weitere Informationen:
Hub:
35mm
Bohrung:
10mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
CJP2
Länge:
74.5mm
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
74.5 x 15 x 19mm
Breite:
15mm
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Höhe:
19mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Miniaturzylinder, Nadelzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, nadelzylinder smc, nadelzylinder, 547518, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, SMC, CDJP2B1035D, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 25,57*
€ 34,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 29,93*
€ 39,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,76*
€ 47,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
CP-F010A
ab € 1,10*
Zubehör
SMC
CP-L010A
ab € 1,10*
Zubehör
SMC
I-P010A
ab € 3,63*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,20*
Zubehör
SMC
Y-P010A
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.