Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC CJP2 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 25mm, bis 0,7 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-547530
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDJP2B16-25D
EAN/GTIN:
     5059039835966
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 25mm
Bohrung = 16mm
Ausführung = Zweifach
Serie = CJP2
Länge = 68.5mm
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 68.5 x 20 x 24.5mm
Breite = 20mm
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Höhe = 24.5mm
Betriebstemperatur min. = -10°C

Zylinder. Bohrungsdurchmesser 6, 10, 16 mm Magnetischer Kolben, Standard Kompaktes Design Schmierung nicht erforderlich Stangenende mit Außengewinde Schutzart IP67 Prüfdruck: 1,05 bar Arbeitsdruck: 1,2 bar, 6 mm Ø und 0,6 bar, 10 mm / 16 mm Ø (min.) 7 bar (max.) Umgebungs und Flüssigkeitstemperatur: -10 ºC bis +60 °C Kolbenhubtoleranz: +1,0 mm; -0 mm Gummistoßschutzpolster an beiden Enden
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
16mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
CJP2
Länge:
68.5mm
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
68.5 x 20 x 24.5mm
Breite:
20mm
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Höhe:
24.5mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Miniaturzylinder, Nadelzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, smc pneumatik rundzylinder doppelwirkend, nadelzylinder smc, nadelzylinder, 547530, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, SMC, CDJP2B1625D, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 27,45*
€ 36,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,51*
€ 37,57*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 32,06*
€ 42,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
CP-F015A
ab € 1,22*
Zubehör
SMC
CP-L015A
ab € 1,22*
Zubehör
SMC
I-P015A
ab € 5,03*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,79*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,24*
Zubehör
SMC
Y-P015A
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.