Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Miniaturzylinder
>
Nadelzylinder
>
Artikel
SMC CJP2 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 10mm / Hub 15mm, bis 0,7 MPa
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-547625
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
CDJP2B10-15D
EAN/GTIN:
5059039836192
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 15mm
Bohrung = 10mm
Ausführung = Zweifach
Serie = CJP2
Länge = 54.5mm
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 54.5 x 15 x 19mm
Breite = 15mm
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Höhe = 19mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Zylinder. Bohrungsdurchmesser 6, 10, 16 mm Magnetischer Kolben, Standard Kompaktes Design Schmierung nicht erforderlich Stangenende mit Außengewinde Schutzart IP67 Prüfdruck: 1,05 bar Arbeitsdruck: 1,2 bar, 6 mm Ø und 0,6 bar, 10 mm / 16 mm Ø (min.) 7 bar (max.) Umgebungs und Flüssigkeitstemperatur: -10 ºC bis +60 °C Kolbenhubtoleranz: +1,0 mm; -0 mm Gummistoßschutzpolster an beiden Enden
Weitere Informationen:
Hub:
15mm
Bohrung:
10mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
CJP2
Länge:
54.5mm
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
54.5 x 15 x 19mm
Breite:
15mm
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Höhe:
19mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Zylinder und Antriebe
>
Pneumatische Kolbenzylinder
Weitere Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
,
Nadelzylinder
,
Pneumatik Rundzylinder
,
Rundzylinder Pneumatik
,
Zylinder ISO 6432
,
smc pneumatik rundzylinder doppelwirkend
,
nadelzylinder smc
,
nadelzylinder
,
547625
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Zylinder und Antriebe
,
Pneumatische Kolbenzylinder
,
SMC
,
CDJP2B1015D
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Cylinders & Actuators
,
Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 955
2 Tage
26
€ 8,90*
ab € 23,41*
€ 31,25*
Lager 8670
5 Tage
802
€ 4,90*
ab € 23,87*
€ 32,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,33*
€ 32,31*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 27,26*
€ 36,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CP-F010A Flansch ø10 mm SMC
SMC
CP-F010A
ab € 1,10*
Zubehör
CP-L010A Fußstütze ø10 mm SMC
SMC
CP-L010A
ab € 1,10*
Zubehör
I-P010A Gegengabelkopf ø10 mm SMC
SMC
I-P010A
ab € 3,63*
Zubehör
SMC Pneumatikzylinder & Betätiger-Schalter D-A9 Reed
SMC
D-A93L
ab € 15,11*
Zubehör
Y-P010A Gabelkopf ø10 mm SMC
SMC
Y-P010A
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen