Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0409 ANTENNE, SMB, 850-1900MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687563
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0409
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Frequenz, max.: 1.9 GHz
  • Produktpalette: Buccaneer 400
  • Antenne: Omnidirektional
  • Frequenz, min.: 850 MHz
  • Antennenmontage: Panelmontage
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: -
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: GSM Antenne, Mobilfunk-Antenne, Rundstrahlantenne, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, WLAN Antenne, rundsteckverbinder sonstige, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, BULGIN LIMITED, PX0409, 1687563, 168-7563
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 27,62*
    € 39,08*
    Frei Haus
    ab € 26,21*
    € 43,25*
    € 6,90*
    ab € 21,40*
    € 46,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 30,16*
    € 49,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,14*
    € 58,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,27*
    € 56,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,86*
    € 51,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,19*
    € 45,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,23*
    € 44,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,77*
    € 42,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,30*
    € 40,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,16*
    € 35,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05073670001
    ab € 36,34*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0414/0M50
    ab € 22,75*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0414/1M50
    ab € 26,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.