Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Rot 1,85 V, 40 ° 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-577768
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-813SRD-E
EAN/GTIN:
     5059041909877
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 10 mm
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 1,85 V
Lichtstärke = 450 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 640 nm
Abmessungen = 10mm

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 10 mm. Die LEDs der Serie L813 von Kingbright sind durchkontaktierte runde 10-mm-LEDs. Diese großen Lampen sind zuverlässig und robust und sorgen für eine lange Lebensdauer. Die runden 10-mm-LEDs sind in einer Reihe von Farben und Linsenoptionen erhältlich.. Merkmale der runden 10-mm-LEDs: – 10 mm Durchmesser – Durchkontaktiertes Gehäuse – Betrachtungswinkel: 40°/60°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
10 mm
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
1,85 V
Lichtstärke:
450 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
640 nm
Abmessungen:
10mm
Weitere Suchbegriffe: led array rot, led array, led array kingbright, 577768, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L813SRDE, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.