Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC1206 Dickschicht SMD-Widerstand 2.2kΩ ±1% / 0.25W ±100ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6181240
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-072K2L
EAN/GTIN:
     5059045826804
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 2.2kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = RC1206
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie RC1206, Format 1206, Rollen (1 kΩ bis 910 kΩ). Verkauf in Rollen von je 5000
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.2kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
RC1206
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 6181240, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RC1206FR072K2L, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 4,00*
ab € 0,00341*
€ 0,00663*
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00441*
€ 0,00666*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,00698*
€ 0,01047*
1 Tag
320000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00536*
€ 0,01086*
1
€ 5,95*
ab € 0,00817*
€ 0,01472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01047*
€ 0,01246
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01015*
€ 0,01208
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00698*
€ 0,00831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 52,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW12062K20FKEA
ab € 0,0102*
Ähnlich
Bourns
CR1206-FX-2201ELF
ab € 0,00758*
Ähnlich
Bourns
CR1206-FX-2201ELF
ab € 0,0056*
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X2201FTL
ab € 0,00866*
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X2201FTL
ab € 0,00419*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X2201FTL
ab € 0,00225*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF2201V
ab € 0,0138*
Ähnlich
RS Pro
7131413
ab € 0,0102*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC1206-2K2FT5
ab € 0,0114*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC1206-2K2FT5
ab € 0,0173*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR1206-2K2FI
ab € 0,036*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR1206-2K2FI
ab € 0,0113*
Ähnlich
Vishay
CRCW12062K20FKEA.
ab € 0,0117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.