Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC1206FR-072K2L DICKSCHICHTWIDERSTAND 2K2 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2421915
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-072K2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC1206FR-072K2L, 2421915, 242-1915
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 4,00*
    ab € 0,00375*
    € 0,00671*
    1 Tag
    10000
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,00483*
    € 0,00674*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,00776*
    € 0,01064*
    Lager 139
    280000
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,0059*
    € 0,011*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,00901*
    € 0,01435*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,011*
    € 0,01309
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00949*
    € 0,01129
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00784*
    € 0,00933
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0059*
    € 0,00702
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12062K20FKEA
    ab € 0,0116*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-2201ELF
    ab € 0,00782*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-2201ELF
    ab € 0,00559*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR12X2201FTL
    ab € 0,00891*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR12X2201FTL
    ab € 0,00415*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X2201FTL
    ab € 0,00224*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF2201V
    ab € 0,0138*
    Ähnlich
    RS Pro
    7131413
    ab € 50,55*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-2K2FT5
    ab € 0,0114*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-2K2FT5
    ab € 0,0174*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR1206-2K2FI
    ab € 0,0364*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR1206-2K2FI
    ab € 0,0114*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12062K20FKEA.
    ab € 0,0118*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.