Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 81 Pneumatik Logikmodul JA-Glied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6195126
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81501025
EAN/GTIN:
     5059040023642
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Logikfunktion = JA
Serie = 81
Betriebsdruck max. = 8bar
Betriebsdruck min. = 2bar
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Nenngröße (L x H x H): 32 x 25 x 28 mm (außer 619-5132 mit H: 36 mm). Sockelmontage. Betriebsdruck: 2 bis 8 bar 170 l/min Durchflussmenge @ 6 bar Betriebstemperatur: -5 bis +50 °C Öffnungsdurchmesser: 2,7 mm Mechanische Lebensdauer: >10 ;sup>7 ;/sup> Schaltspiele
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
JA
Serie:
81
Betriebsdruck max.:
8bar
Betriebsdruck min.:
2bar
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Logikventil, YES-Ventil, crouzet steuerungsmodul, 6195126, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Logikelemente, Crouzet, 81501025, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Logic Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,14*
€ 41,87*
€ 5,90*
ab € 29,30*
€ 43,96*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 38,11*
€ 55,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.