Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logic Valve, Puffer, 2 ... 8bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382732
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81501025
EAN/GTIN:
     5059040023642
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Logic Valve, Typ=81501025, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2 bar, Durchflussrate=10 m³/h, Logikfunktion=Puffer, Verbindungsgrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MA
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
28 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Logikventil, YES-Ventil, crouzet steuerungsmodul, Logic Valve
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 27,65*
€ 39,91*
€ 6,90*
ab € 29,52*
€ 41,16*
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,80*
€ 49,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.