Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton TREDUX-HA47 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt kleberbeschichtet Schwarz, Ø 33mm Schrumpfrate


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6393639
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-50330 TREDUX-HA47-33/8-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     4031026239873
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 33mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 8mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 3.5:1
Schlauchlänge = 1m
Material = Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich = –55 → +110 °C
Serie = TREDUX-HA47

Wärmeschrumpfschläuche Tredux, dickwandig. Schrumpfschlauch jeweils in 1m-Längen Mit thermoplastischem Innenkleber Dickwandig Guter Schutz gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse, auch für den Einsatz im Erdreich Besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchungen Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
33mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
8mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
3.5:1
Schlauchlänge:
1m
Material:
Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich:
–55 → +110 °C
Serie:
TREDUX-HA47
Weitere Suchbegriffe: 6393639, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 32150330TREDUXHA47338POXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 13,24*
€ 18,44*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 14,56*
€ 18,58*
26 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 17,13*
€ 21,55*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,50*
€ 24,34*
1
€ 6,90*
ab € 18,51*
€ 24,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 166,12*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,92*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,12*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.