Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD Werkzeugsatz, Koffer 18-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bernstein ESD Werkzeugsatz, Koffer 18-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-6609482
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     2280
EAN/GTIN:
     4250838500166
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
ESD-Zange
Lehrlingskoffer
Set Typ = ESD
Satz Inhalt = Seitenschneider, Zangen, Schraubendreher, Pinzette
Stückzahl = 18
Lagertyp = Koffer

DIN 53482. Seitenschneider 145 mm, Mini-Seitenschneider 120 mm, ohne Wate, für Kupferdraht bis Ø 1,2 mm, Flachzange 130 mm, Spitzzange 130 mm, kurze Backen; Schraubendreher Schlitz: 0,8 x 50 mm; 1,5 x 50 mm; 2,0 x 60 mm; PHILLIPS® PH000, PH00, PH0; TORX® T5, T6; TORX® BO T7H SMD-Pinzette 110 mm - gerade, superspitz; 120 mm - sichelförmig, superspitz; 120 mm - flach, 2,0 mm runde Spitzen; PLCC-Ziehwerkzeug, ESD/EGB-Pinsel 20 mm und ESD-Handling-Set. ESD-Werkzeugsatz, Trendy 2280. Ausgewählte ESD-Werkzeuge im handlichen Koffer aus leitfähigem Material, übersichtlich geordnet in maßgerechten Aussparungen aus leitfähigem Hartschaum Für den individuellen Bedarf außerdem zwei Fächer Außenmaße: 350 x 310 x 65 mm Zangen und Seitenschneider der Serie EUROline-Conductive, mit durchgestecktem Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanzbrüniert Schraubendreher mit Chrom-Vanadium Klinge verchromt, mit schwarzer Spitze SMD-Pinzetten aus Edelstahl, mattpoliert - antimagnetisch und säurebeständig ESD-Handling-Set, bestehend aus: faltbarer, grüner Arbeitsplatzauflage, 500 x 400 x 0,35 mm, Kontaktarmband mit Spiralkabel, Erdungsleitung 2500 mm, 1 MOhm und Krokodilklemme
Weitere Informationen:
Set Typ:
ESD
Satz Inhalt:
Seitenschneider, Zangen, Schraubendreher, Pinzette
Stückzahl:
18
Lagertyp:
Koffer
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, meisterkoffer kunststoff, modul werkzeuge, meisterkoffer gefüllt, 6609482, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, Bernstein, 2280, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 275,81*
€ 348,34*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 284,31*
€ 348,36*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 292,52*
€ 352,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 308,11*
€ 360,55*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 317,07*
€ 373,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,52*
€ 419,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,32*
€ 418,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,49*
€ 406,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,38*
€ 378,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 129,66*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 165,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.