Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahlblech , 500mm x 300mm x 1.5mm, 304S15, Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6614807
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6614807
EAN/GTIN:
     5056112055150
Suchbegriffe:
A2 - Blech
Edelstahlblech
Edelstahlplatte
Bleche
Länge = 500mm
Material = Edelstahl
Form = Fest
Breite = 300mm
Stärke = 1.5mm
Materialqualität = 304S15
Dichte = 8g/cm³
Härte = 92 HB
Farbe = Silber
Zugfestigkeit = 520 MPa

RS PRO V7
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Material:
Edelstahl
Form:
Fest
Breite:
300mm
Stärke:
1.5mm
Materialqualität:
304S15
Dichte:
8g/cm³
Härte:
92 HB
Farbe:
Silber
Zugfestigkeit:
520 MPa
Weitere Suchbegriffe: bleche edelstahl, bleche, bleche 1,5mm, 6614807, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, LPSZS2268848, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 50,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,48*
€ 183,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,05*
€ 179,75
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 140,47*
€ 167,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,20*
€ 165,65
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 131,72*
€ 156,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,45*
€ 155,24
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 118,59*
€ 141,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,31*
€ 119,37
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,46*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
ab € 723,75*
Zubehör
POP
SSD54SSBS
ab € 27,32*
Zubehör
RS Pro
6614699
ab € 87,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.