Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6671487
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GFM-1214-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Außendurchmesser = 14mm

Die Produkte können von den Abbildungen abweichen. Die Sätze enthalten Buchsen und Druckscheiben. Ersatzbuchsen sind separat über die RS-Website erhältlich. Buchsenkits iglidur ;sup>® ;/sup>. Zwei iglidur ;sup>® ;/sup> G-Sätze, trockene Buchsen und Anlaufscheiben, für kostengünstige Lösungen in verschiedenen Anwendungen, bei denen kompakte, reibungsarme Lager erforderlich sind. iglidur ;sup>® ;/sup> G ist ein vielseitig einsetzbares Polymerlager, das sich durch geringe Reibung, hohe Verschleißfestigkeit und große Belastbarkeit auszeichnet.. Kleiner Satz enthält Gleit- und Flanschlager; großer Satz enthält Gleit-, Flansch- und Axiallager. Wartungsfrei und extrem verschleißfest Geeignet für staubige und schmutzige Umgebungen Beständig gegen die meisten Chemikalien, Lösungsmittel und Schmiermittel Temperaturbereich: -40 bis +130 °C
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
14mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-Gleitlager, Lineargleitlager, Trockengleitlager, igus führungslager, führungslager, 6671487, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, Igus, GFM121407, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 0,5393*
€ 0,6793*
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 0,9725*
€ 1,6225*
1
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 4,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,6225*
€ 1,93078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4525*
€ 1,72848
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,4125*
€ 1,68088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3325*
€ 1,58568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2525*
€ 1,49048
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2125*
€ 1,44288
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9725*
€ 1,15728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 6,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 31,39*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 105,99*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 28,91*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.