| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6679286 Herst.-Nr.: IDFA3E-23 EAN/GTIN: 5059039816194 |
| |
|
| | |
| Typ = Kältemittel Eingangsanschluss Größe = Rc3/8 Serie = IDFA Ausgangsanschluss - Größe = Rc3/8 Durchflussmenge typ. = 12 m³/h @ 3 °C, 15 m³/h @ 7 °C, 17 m³/h @ 10 °C Betriebsumgebungstemperatur max. = +40°C Betriebsumgebungstemperatur min. = +2°C Prozess-Betriebstemperatur min. = +5°C Betriebs-Eingangsdruck min. = 0.15bar
Durchflussmenge mit 10 °C Taupunkt bei Einlassbedingungen von 35 °C und 7 bar. Kältemittel-Lufttrockner . CE-konform Einphasennetz Plattenwärmetauscher als Edelstahl Weitere Informationen: | | Typ: | Kältemittel | Eingangsanschluss Größe: | Rc3/8 | Serie: | IDFA | Ausgangsanschluss - Größe: | Rc3/8 | Durchflussmenge typ.: | 12 m³/h @ 3 °C, 15 m³/h @ 7 °C, 17 m³/h @ 10 °C | Betriebsumgebungstemperatur max.: | +40°C | Betriebsumgebungstemperatur min.: | +2°C | Prozess-Betriebstemperatur min.: | +5°C | Betriebs-Eingangsdruck min.: | 0.15bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Membran-Lufttrockner, Membrantrockner, smc drucklufttrockner, drucklufttrockner, 6679286, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Lufttrockner, SMC, IDFA3E23, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Air Dryers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 611,49* | € 702,00* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 634,90* | € 708,15* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 689,25* | € 760,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 720,57* | € 798,71* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 997,83* | € 1.091,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|