Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 923 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 90 → 260 V ac, -999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler CODIX 923 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 90 → 260 V ac, -999999
Kübler CODIX 923 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 90 → 260 V ac, -999999
Kübler CODIX 923 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 90 → 260 V ac, -999999
Artikel-Nr.:
     108EL-6699312
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.923.0103.000
EAN/GTIN:
     4045262227235
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 90 → 260 V ac
Zählmodus = Frequenz, Impuls, Zeit
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Gate, Lock
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Relais
Zählrichtung = Bidirektional
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Zählfrequenz max. = 65kHz
Anzeigebereich = -999999 → 999999
Betriebstemperatur max. = +65°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
90 → 260 V ac
Zählmodus:
Frequenz, Impuls, Zeit
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Gate, Lock
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Relais
Zählrichtung:
Bidirektional
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Zählfrequenz max.:
65kHz
Anzeigebereich:
-999999 → 999999
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: Vorwahlzähler, fritz kübler impulszähler, impulszähler, vorwahlzähler 6-stellig, 6699312, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 69230103000, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,09*
€ 179,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 143,04*
€ 179,53*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 175,02*
€ 215,16*
Frei Haus
ab € 199,79*
€ 242,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 212,40*
€ 258,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.