| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X756791 Herst.-Nr.: 221894 EAN/GTIN: 4045262227235 |
| |
|
| | |
| Der Codix Multifunktions-Vorwahlzähler 923 / 924 kann universell eingesetzt werden. Als Impulsvorwahlzähler, Tachometer oder Zeitvorwahlzähler mit bis zu 6 Vorwahlen bietet er verschiedenste Möglichkeiten, Steuer- und Überwachungsaufgaben in jeder Applikation zu lösen. Mit der 2-zeiligen Anzeige in 4 verschiedenen Varianten lässt sich der Zähler bestens ablesen und mittels übersichtlicher Dekadentasten leicht programmieren. Durch eine Batchzähler- oder Gesamtsummenfunktion sind auch komplexere Steuerungen realisierbar. Features: Multifunktional Zähler Tachometer und Zeitzähler in einem Gerät Nutzbar als Vorwahlzähler Batchzähler oder Gesamtsummenzähler Vorwahlen: 923: 1 Relais- oder Optokopplerausgänge Viele Verschiedene Zählmodi für Impuls,Zeit und Frequenz Skallierbare Anzeige durch Multiplikations- und Divisionsfaktor Setzwert Mehrbereichs-Spannungsversorgung Mittelwertbildung Startverzögerung (Tachometer) Stufen oder Schleppvorwahlen (ersparen erneute Programmierung des Vorsignals) Schnell und komfortabel Direkte Eingabe der Worwahlen über die Fronttasten oder Teach-In-Eingang Schnell installiert durch steckbare Schraubklemmen Max Zählfrequenz 60kHz Gleichzeitige Anzeige des Istwertes und der Vorwahlen Batchzahl oder Gesamtsumme Symbole für angezeite Vorwahl und Zustand der Ausgänge 3 vordefinierte Parameter-Einstellungen Direkter Einstieg in die Programmierung Geringe Einbautiefe 4-stufige RESET-Modes 3-stufige Tastat Weitere Informationen: | | Höhe: | 48 mm | Länge: | 107 mm | Breite: | 48 mm | Gewicht: | 0.2 kg | Typ: | 6.923.0103.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,95* | € 174,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,72* | € 209,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,05* | € 232,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,30* | € 234,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 211,89* | € 249,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|