Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight U2702A PC Oszilloskop 2-Kanal Analog Analog 200MHz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6862081
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U2702A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Oszilloskop
datenlogger
Anzahl Analogkanäle = 2MHz
Oszilloskop Typ = PC basiert
Serie = U2700A
Stromversorgung = Netzteil
Vertikalempfindlichkeit min. = 2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 5V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Gewicht = 534g
Abmessungen = 180 x 117 x 41mm

Modulares Oszilloskop von Keysight TechnologiesDas modulare 200-MHz-USB-Oszilloskop von Keysight Technologies ermöglicht Wellenform-Mathematikfunktionen, die eine einfache Signalformberechnung ermöglichen. Er verfügt über 2 analoge Kanäle. Dieses Gerät ist einzigartig entwickelt, um Ihre Anforderungen an Flexibilität mit der Dual-Play-Funktion zu erfüllen. Die Dual-Play-Funktionalität ermöglicht Ihnen die Verwendung des Oszilloskops als eigenständiges Gerät oder die Skalierung des Testsystems in einem Kartenkäfig mit zusätzlichen Oszilloskopen oder mit den anderen modularen USB-Produktangeboten von Agilent und bietet so eine Komplettlösung für die Systementwicklung. Lieferumfang: 12 V, 2 A AC/DC-Netzadapter, Netzkabel, USB-Standard-A-auf-Mini-B-Schnittstellenkabel, passive 10:1-Sonde mit 1,2 m Länge, 150 MHz (U2701A) oder 300 MHz (U2702A), L-Montagesatz (für den Einsatz mit modularem Produktgehäuse 686-2075), Automation-Ready-CD-ROM, Schnellstartübersicht für modulare USB-Produkte, Referenz-CD-ROM und Schnellreferenzkarte, Kalibrierungszertifikat. Als mehrere Instrumente in einem kleinen Gerät sind PC-basierte Oszilloskope leichter und tragbarer als herkömmliche Messgeräte. Ein Engineer kann damit ein komplettes Elektroniklabor auf einen Notebook-Computer mitnehmen. PC-basierte Instrumente: Kompakt und tragbar Bieten eine große und detaillierte Farbanzeige auf PC-Monitoren Gleichzeitige Anzeige von Bereich, Spektralanalysator und Messmodi Die analogen Intensitäts- und digitalen Farbanzeige-Modi Signalspeicherung wird nur durch die PC-Speicherkapazität begrenztEigenschaften und VorteileDie Bandbreite beträgt 200 MHz Die Abtastrate beträgt 1 GSa/s pro Kanal und 2 GSa/s pro Halbkanal Die Eingangsimpedanz beträgt 1 MOhm Die maximale Speichertiefe beträgt 32 Mpts Kompatibilität mit einer Vielzahl von Anwendungsentwicklungsumgebungen Kompatibilität mit Hi-Speed USB 2.0- und USBTMC-USB488-Standards Advanced Triggering, einschließlich Flanke, Impulsbreite und TV Schnelle Fourier-Übertragung (FFT) und Wellenform-Mathematikfunktionen Ermöglicht eine einfache Signalformberechnung 8-Bit-Auflösung Vier mathematische Funktionen, einschließlich FFTs-Standard Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 50 °C. Kompakte und tragbare Größe von 117 mm x 180 mm x 41 mm (einschließlich Gummistoßfänger)ZertifizierungenKompatibel mit IEC 61000/EN 61000 Kanada: ICES-001:2004 Australien/Neuseeland: AS/NZS USA: Zugelassen gemäß UL61010-1:2004
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
2MHz
Oszilloskop Typ:
PC basiert
Serie:
U2700A
Stromversorgung:
Netzteil
Vertikalempfindlichkeit min.:
2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
5V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Gewicht:
534g
Abmessungen:
180 x 117 x 41mm
Weitere Suchbegriffe: 6862081, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Keysight Technologies, U2702A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.861,99*
€ 2.974,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.817,53*
€ 3.021,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.021,19*
€ 3.595,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.000,00*
€ 3.570,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.938,04*
€ 3.496,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.817,53*
€ 3.352,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
10070D
ab € 280,21*
Sonstiges
Keysight Technologies
34133A
ab € 72,53*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2751A
ab € 1.540,09*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2841A
ab € 152,46*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2842A
ab € 205,14*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2781A
ab € 1.882,04*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2741A
ab € 1.829,26*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2761A
ab € 2.874,00*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2921A-100
ab € 30,90*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2921A-101
ab € 31,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.