Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U2702A | USB-Oszilloskop, modular, 2-Kanal, 200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U2702A | USB-Oszilloskop, modular, 2-Kanal, 200 MHz
U2702A | USB-Oszilloskop, modular, 2-Kanal, 200 MHz
U2702A | USB-Oszilloskop, modular, 2-Kanal, 200 MHz
U2702A | USB-Oszilloskop, modular, 2-Kanal, 200 MHz
U2702A | USB-Oszilloskop, modular, 2-Kanal, 200 MHz
U2702A | USB-Oszilloskop, modular, 2-Kanal, 200 MHz
U2702A | USB-Oszilloskop, modular, 2-Kanal, 200 MHz
U2702A | USB-Oszilloskop, modular, 2-Kanal, 200 MHz
Artikel-Nr.:
     269-U2702A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U2702A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Oszilloskop
datenlogger

Keysight U2702A | 2-Kanal USB Standalone / Modular Oszilloskop 200 MHz.


Das Keysight U2702A Oszilloskop besticht durch sein gutes Preis- / Leistungverhältnis. Diese Geräte wurden einheitlich entwickelt und sind sowohl standalone als auch modular im Träger einsetzbar. Die Benutzung im optionalen Träger ermöglicht mehrere Instrumente miteinander zu verknüpfen um einen kompletten Messplatz aufzubauen, der wenig Platz im Labor oder beim Test einnimmt.

Das modulare USB Oszilloskop hat standardmäßig folgende Funktionen: Erweiterter Trigger, automatische Messungen, Mathematik mit FFT Funktionalität und vieles mehr.

Das U2702A Oszilloskop Modul ist mit einer Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle ausgerüstet, welche die schnelle Übertragung der Signale an den PC gewährleistet und auch eine einfache Konfiguration über plug-and-play ermöglicht.

Diese Module sind ideal geeignet für den Bereich Schulung, Entwicklung und Produktion. Sie sind kompatibel für einen großen Bereich von Anwendungen und sparen somit Zeit bei der Forschung und Entwicklung.

Dieses PC-gestützte Oszilloskop ist sehr einfach und intuitiv mit der mitgelieferten Windows PC Software Keysight Measurement Manager AMM zu bedienen und einzustellen.

Das USB Instrument kann auch in folgende Umgebungen eingebunden werden: Keysight VEE, Microsoft® Visual Studio® .NET, C/C++ und Visual Basic®, LabVIEW®, MATLAB®.


Ausstattung und Highlights
  • Bandbreite 200 MHz
  • 2 Kanäle + externer Triggereingang
  • 2 Kanäle interleaved 1 Gsa/s  
  • Abtastrate pro Kanal 500 Msa/s
  • 32 MB Speichertiefe ( pro Kanal 16 MB )
  • Vertikalauflösung 8 Bit 
  • Vertikale Empfindlichkeit 2 mV/Div - 5 V/Div 
  • Dynamischer Bereich  +/- 4 Div
  • Zeitbasis 1 ns/Div - 50 s/Div 
  • Eingangsimpedanz 1 MΩ parallel bei 16 pF
  • Eingangskopplung AC, DC, GND 
  • Triggersystem Auto, Normal, Single
  • Triggerarten Flanke, Pulsbreite, TV
  • Ext. Trigger Pulsbreite > 2,5 ns
  • Anzahl Punkte bei FFT 1.250 bei 500 ns und darüber
    Rauschen bei FFT  -50 bis -90 dB abhängig vom Mittelwert 
  • Max. Eingangsspannung 30 Veff / 42 Vs CAT I
  • Schnittstelle USB 2.0
  • Gewicht 0,53 kg
  • Maße: B 117 mm x H 41 mm x T 180 mm
  • Garantie 1 Jahr

Lieferumfang
  • Modul
  • 1x passiver Tastkopf
  • USB-Kabel
  • Netzteil
  • Einbauwinkel
  • Anwendungssoftware AMM
  • Dokumentation
  • Kalibrierzertifikat

Systemvoraussetzung für Software Keysight Measurement Manager (AMM):

  • S Prozessor 1,6 GHz Pentium ® IV oder höher
  • PC-Betriebssystem Windows®
  • Festplattenspeicher 1 GB
  • RAM 512 MB ​​oder mehr empfohlen
  • Video Super VGA (800 x 600) 256 Farben oder mehr
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PC Oszilloskop, USB-Oszilloskop, USB-Scope, Keysight, Pico, USB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 2.856,51*
€ 2.983,25*
Frei Haus
ab € 3.159,24*
€ 3.387,69*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.983,25*
€ 3.550,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.967,76*
€ 3.531,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.900,71*
€ 3.451,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.867,20*
€ 3.411,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.856,51*
€ 3.399,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
10070D
ab € 280,19*
Sonstiges
Keysight Technologies
34133A
ab € 71,91*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2751A
ab € 1.550,13*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2841A
ab € 152,57*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2842A
ab € 206,46*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2781A
ab € 1.886,97*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2741A
ab € 1.836,83*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2761A
ab € 2.885,26*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2921A-100
ab € 30,93*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2921A-101
ab € 31,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.