Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies 500Msps 32-Kanal USB-Datenerfassung, USB 2.0-Anschluss, Netzbetrieb, 16 Bits


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Technologies 500Msps 32-Kanal USB-Datenerfassung, USB 2.0-Anschluss, Netzbetrieb, 16 Bits
Keysight Technologies 500Msps 32-Kanal USB-Datenerfassung, USB 2.0-Anschluss, Netzbetrieb, 16 Bits
Artikel-Nr.:
     108EL-6862097
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U2751A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Netzteiltester
datenlogger
Anzahl Eingangskanäle = 32
Abtastrate = 500Msps
Auflösung = 16 Bits
Anschlussmöglichkeiten = USB 2.0
On-Board Speicher = 32MB
Stromversorgung = Netzbetrieb
Abmessungen = 120 x 183 x 44mm
Gewicht = 480g
Höhe = 44mm
Breite = 120mm
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
32
Abtastrate:
500Msps
Auflösung:
16 Bits
Anschlussmöglichkeiten:
USB 2.0
On-Board Speicher:
32MB
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Abmessungen:
120 x 183 x 44mm
Gewicht:
480g
Höhe:
44mm
Breite:
120mm
Weitere Suchbegriffe: 6862097, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung, Keysight Technologies, U2751A, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.561,38*
€ 1.586,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.540,09*
€ 1.612,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.612,02*
€ 1.918,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.610,72*
€ 1.916,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.601,03*
€ 1.905,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.545,09*
€ 1.838,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.540,09*
€ 1.832,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
U2355A
ab € 2.341,56*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2651A
ab € 788,08*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2781A
ab € 1.882,04*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2702A
ab € 2.817,53*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2351A
ab € 2.209,92*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2653A
ab € 797,08*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2741A
ab € 1.829,26*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2761A
ab € 2.874,00*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2921A-101
ab € 31,35*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2922A
ab € 325,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.