Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
ABB OT40F3 Trennschalter ohne Sicherung 3-polig 40A DIN-Schiene IP 20 11kW 750V ac 3-phasig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6867266
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
OT40F3 1SCA104902R1001
EAN/GTIN:
6417019390451
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Knebelgriff
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 40A
Montageart = DIN-Schiene
IP Schutzart = IP 20
Leistung = 11kW
Nennspannung = 750V ac
Elektrische Phasen = 3
Serie = OT40F3
Schaltleistung = 0,5kA
Länge = 68mm
Breite = 35mm
Tiefe = 56mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
SwitchLine - Lasttrennschalter OT, 25 bis 125A. 3-polige Lasttrennschalter Geschützte Anschlussklemmen Schutzart IP20 Hilfskontakte (Best.-Nr. ; 500-0960 500-0960 ) lieferbar 2 Ausführungen lieferbar. Grundplatten- und DIN-Schienenmontage. Typ OT xxE3 Griff (Best.-Nr. ; 489-1844 489-1844 ) ist getrennt zu bestellen. Frontmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
40A
Montageart:
DIN-Schiene
IP Schutzart:
IP 20
Leistung:
11kW
Nennspannung:
750V ac
Elektrische Phasen:
3
Serie:
OT40F3
Schaltleistung:
0,5kA
Länge:
68mm
Breite:
35mm
Tiefe:
56mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
... >
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Trennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Trennschalter
,
abb trennschalter 3-polig 40a
,
knebelgriff
,
abb knebelgriff
,
6867266
,
Schalter
,
Trennschalter und Zubehör
,
ABB
,
OT40F31SCA104902R1001
,
Switches
,
Switch Disconnectors & Components
,
Isolator Switches
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,25*
€ 22,30*
Lager 721
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 17,79*
€ 24,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,78*
€ 26,42*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,60*
€ 26,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,43*
€ 54,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 1SCA105325R1001 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Rot, Gelb
ABB
1SCA105325R1001
ab € 5,24*
Zubehör
ABB OHB45J6 Schutzschalter-Zubehör
ABB
OHB45J6
ab € 10,44*
Zubehör
ABB OHB65J6T Schutzschalter-Zubehör
ABB
OHB65J6T
ab € 15,61*
Zubehör
ABB OXP6X265 Welle
ABB
1SCA108225R1001
ab € 3,41*
Zubehör
ABB OXS6X180 Zubehör für elektrische Schalter Welle
ABB
OXS6X180
ab € 3,14*
Zubehör
ABB S201M-C10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB
S201M-C10
ab € 9,03*
Zubehör
ABB für Schalter OT16…32FT, Griff Schwarz 1-fach abschließbar, IP 54
ABB
OHBS3PH 1SCA105236R1001
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen