Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Welle Pistolengriff Lasttrennschalter
>
Artikel
ABB OXS6X330 Zubehör für elektrische Schalter Welle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-121021550
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
OXS6X330
EAN/GTIN:
6417019365855
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Welle Pistolengriff Lasttrennschalt...
abb knebelgriff
knebelgriff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Produkttyp
Welle
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Zubehör für elektrische Schalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,74*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 1SCA104811R1001 Anschlussblock 3 Grau
ABB
1SCA104811R1001
ab € 11,26*
Zubehör
ABB 1SCA105325R1001 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Rot, Gelb
ABB
1SCA105325R1001
ab € 5,23*
Zubehör
ABB 1SFA611621R1011 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
1SFA611621R1011
ab € 3,71*
Zubehör
ABB M2SS2-10B Elektroschalter Drehschalter Schwarz
ABB
1SFA611201R1006
ab € 6,68*
Zubehör
ABB MCB-01B Schütz
ABB
1SFA611610R2010
ab € 1,96*
Zubehör
ABB MCBH-00 Halter
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,73*
Zubehör
ABB 1SFA611621R1015 LED- & LAMPENBLOCK, 24V, WEISS
ABB
1SFA611621R1015
ab € 3,72*
Zubehör
ABB OHBS3AH für OT-Serie, Griff Schwarz 40mm 3-fach abschließbar, IP 54
ABB
OHBS3AH 1SCA105234R1001
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen