Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF09-30-10-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AF09-30-10-11
ABB AF09-30-10-11
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70146697
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL137001R1110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Weitere Informationen:
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
24 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
690 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
25 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
270 g
Design
Formfaktor
Wand-montiert
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
79 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
270 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1031
ab € 29,40*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1045
ab € 30,35*
Zubehör
ABB
BER16-4
ab € 8,65*
Zubehör
ABB
1SBN081313R2000
ab € 11,68*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1103
ab € 41,47*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1028
ab € 29,54*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010120T1011 CAL4-11-T
ab € 6,68*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 6,28*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1001
ab € 5,74*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1031
ab € 8,40*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1131
ab € 8,41*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1025 TF42-1.3
ab € 29,36*
Zubehör
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 10,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.